SIMON - Unidad portamecanismo SIMON K45 con base eléctrica K45 en latón - KSE16U/23/71

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSE16U/23/71

Ref.Sonepar

308339

EAN

8426436056039

Unidad portamecanismos IP66 (130x130x55mm) con cierre manual y base de enchufe schuko con un conector RJ45 de categoría 6 UTP de la serie Simon K45 ha sido diseñada con latón sobre zócalo termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Tiene intensidad de 16A, voltaje de 250 V , pelado de cable de 12mm y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm. La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas con base para circuito de corriente estándar. Además, su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando la unidad portamecanismos con la cubeta acorde al tipo de instalación (referenciaKgE170 para suelo de pavimento y referenciaKgE170TF para falso suelo).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON