SIMON - Zócalo 180° SIMON K45 con 2 troqueles 130x18mm anodizado - KTA822/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTA822/8

Ref.Sonepar

160078

EAN

8426436036598

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Zócalo distribuidor de canal de suelo con acabado metálico con 2 troqueles (a 180º) y 2 pretroqueles de acero inoxidable de la serie Simon Canalización.Hay que destacar de Simon Canalización que son productos totalmente adaptados a las nuevas tendencias de decoración de espacios, manteniendo un alto grado de integración estética.Se trata de un zócalo el cual está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Lo bueno de este producto, es que la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ALKA02/8. Un punto a favor para este producto, es que se puede instalar tanto en un suelo pavimentado como en un suelo técnico. Al estar en zonas de paso en muchas ocasiones, pueden acabar ensuciándose. Para limpiarlos, la forma correcta es hacerlo exclusivamente con un paño suave y seco, ya que si no se podría dañar el producto. Y de ninguna manera se deberá de intentar limpiar la pieza con paños o limpiadores abrasivos los cuales contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON