SIMON - Zócalo 90° SIMON K45 con 2 troqueles 130x18mm anodizado - KTA8229/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTA8229/8

Ref.Sonepar

623234

EAN

8426436036604

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 2 troqueles (90º) y 2 pretroqueles para canal DCS de acero inoxidable de la serie Simon Canalización. Sus dimensiones son de 140 x 140 x 30 mm. Está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Un gran punto a favor de este producto es la distribución y derivación de canales, ya que gracias al adaptador ALKA02/8, es posible la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo.Su limpieza es sencillísima ya que solo vas a necesitar usar un paño suave y seco y nunca utilizar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, para que así no se dañe y reluzca perfectamente para siempre.Lo que consigue esta serie de Simon Canalización, es que puedas obtener todos los beneficios de un zócalo, pero siempre teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado, para que siempre tengas los productos más nuevos y más atractivos que puedas encontrar. Y además los puedes poner en cualquier tipo de suelo, y se adaptará tanto en un suelo técnico como en uno con pavimento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON