SIMON - Zócalo metálico SIMON K45 con 4 pretroqueles anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTA804/8

Ref.Sonepar

75574

EAN

8426436036574

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 4 pretroqueles para canal DCS 85 x 18 mm de acero inoxidable de la serie Simon Canalización.Este zócalo de Simon consta de unas dimensiones de 140 x 140 x 30 mm, y está disponible con un acabado metálico, para darle un toque de luminosidad a la decoración de espacios con canales de suelo, siempre siguiendo muy de cerca lo último en el mundo de la decoración de interiores. Siguiendo las nuevas tendencias, este producto es apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento. Ha sido diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Además, permite la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ref. ALKA02/8A la hora de limpiarlo, recomendamos que, al ser un producto fabricado de acero inoxidable, la mejor manera es que lo hagas con un paño suave y seco, y nunca con limpiadores que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON