SIMON - Zócalo SIMON 500 CIMA para minicolumna con 1 cara - 52551803-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 27 mm
Regulable - no
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52551803-038
Ref.Sonepar
199147
EAN
8421053094587
Altura:
27 mm
Regulable:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7021
Con unas dimensiones de 160 x 120 x 27 mm, el Zócalo para columnas y minicolumnas de una cara es uno de los accesorios más demandados de la serie Simon 500 Cima. Uno de los motivos de este éxito es el material termoplástico libre de halógenos con el que ha sido diseñada. Este compuesto garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, lo que lo convierte en un zócalo que aporta gran seguridad a las instalaciones eléctricas y electrónicas. La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm, con todas las ventajas que esto conlleva. Además, su precio competitivo permite que sea incluida en proyectos de obra nueva o reforma de viviendas con todo tipo de presupuestos.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


