SIMON - Zócalo SIMON 500 CIMA para minicolumna con 2 caras - 52551804-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 27 mm

  • Regulable - no

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551804-038

Ref.Sonepar

207563

EAN

8421053094594

Altura:

27 mm

Regulable:

no

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Zócalo para columnas y minicolumnas de 2 caras. Tiene unas medidas de 176 x 160 x 27 mm y está fabricado en termoplástico libre de halógenos en cumplimiento con la normativa. Se trata de un material extremadamente seguro en caso de producirse un incendio, pues evita que se extienda el fuego y, además, garantiza la mínima toxicidad si hay presencia de humos. El intervalo de temperatura de instalación óptimo está fijado entre -5 y 60º. La forma del zócalo hace posible la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85x18 mm. El mecanismo pertenece a la serie Simon 500 Cima, una innovadora solución para mejorar la conectividad en los puestos de trabajo. En esta colección encontramos todo tipo de mecanismos que se adaptan a las necesidades actuales y, además, permiten una instalación mucho más rápida gracias al nuevo sistema de embornamiento por corte.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON