SIMON - Zócalo SIMON 500 CIMA para torreta con canal suelo blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 11.5 mm

  • Regulable - no

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52554204-030

Ref.Sonepar

95913

EAN

8421053101988

Altura:

11.5 mm

Regulable:

no

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Dé a su zona de trabajo los acabados más funcionales y elegantes con el zócalo de entrada de canal de la colección Simon 500 Cima en tono blanco. Con 1 cara de 85 x 18 milímetros para su fijación de torreta de plástico de 2 caras, este zócalo aporta el acabado ideal para completar la instalación de la torreta Simon 500 Cima.Fabricado con materiales de termoplástico libre de halógenos, previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio; añadiendo un plus de seguridad al conjunto ya que alcanza un intervalo de temperatura de instalación de -5ºC a 60ºC, pudiendo superarlos en construcción.Con un diseño compacto, el amplio abanico de posibilidades estéticas que le otorga el tono blanco, y su funcionalidad en el mínimo espacio, el zócalo Simon 500 Cima, se convierte en el acabado perfecto para la fijación de la torreta en su zona de trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON