SIMON - Zócalo SIMON K45 con 1 troquel 130x18mm anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTA813/8

Ref.Sonepar

58536

EAN

8426436036581

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 1 troquel y 3 pretroqueles para canal DCS de acero inoxidable de la serie Simon Canalización, construido con unas dimensiones las cuales son 140 x 140 x 30 mm. Además cuenta con un acabado metálico, el cual permitirá hacer relucir tus suelos, y que los canales ayuden a conseguir una decoración moderna y actual. Si quieres mantenerlo limpio y con un estado perfecto e inmejorable, solo necesitarás un paño suave y seco, no recurras ni a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podría conseguir dañar la pieza al ser de acero inoxidable.Este zócalo es apto para poner en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o sea pavimento. Para poder conseguirlo, este producto de la serie Simon Canalización, está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ALKA02/8.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON