SIMON - Zócalo SIMON K45 con 3 troqueles 130x18mm anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTA831/8

Ref.Sonepar

180899

EAN

8426436036611

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 3 troqueles y 1 pretroquel para canal DCS fabricado de acero inoxidable, el cual pertenece a la serie Simon Canalización. Este producto está hecho teniendo en cuenta todos los tipos de superficies posibles, por lo tanto, ha sido creado para poder satisfacer tanto a personas con suelos técnicos, como a personas con suelos con pavimento.Ha sido diseñado con 4 protroqueles, permitiendo una muy buena distribución y derivación de canales, con lo cual se consigue habilitar la integración de minicolumnas K45 sobre la base zócalo a partir del adaptador ALKA02/8.Este producto consta de unas dimensiones de: 140 x 140 x 30 mm, y está fabricado con un acabado metálico que es brillante y atractivo. Este tipo de acabados dan a la decoración un plus, gracias a la luz y a la modernidad que aportan a cualquier tipo de espacio.Para mantener esta pieza en el mejor estado posible, siempre tendrás que limpiarla con un paño suave y seco, olvidándote de utilizar cualquier tipo de paño y/o limpiador abrasivo que contenga cloro en su fórmula, ya que este puede dañarla al estar fabricada de acero inoxidable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON