SIMON - Zumbador 230 V~ Simon 100 - 10000806-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Zumbador 230 V~ Simon 100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Altavoz

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Con función de avisos por voz - no

  • Con sintonizador - no

  • RDS - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000806-039

Ref.Sonepar

1172807

EAN

8421053406083

Sistemas de montaje:

Altavoz

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con función de avisos por voz:

no

Con sintonizador:

no

RDS:

no

Con indicación de frecuencia:

no

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

57.9 mm

Altura:

37.7 mm

Profundidad:

28.6 mm

Tensión nominal:

230 V

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Zumbador para señalización acústica integrado en la serie Simon 100. Solución para aviso sonoro con instalación empotrada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON