SIMON - Zumbador SIMON 27 con regulador tono 125/220V blanco nieve - 27806-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Altavoz

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Color - Blanco

  • Tensión nominal - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27806-35

Ref.Sonepar

16621

EAN

8421053253441

Sistemas de montaje:

Altavoz

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Blanco

Tensión nominal:

230 V

Zumbador 230V~ con acabado en blanco nieve y sistema de embornamiento a tornillo que facilita enormemente su instalación. Consta de dos módulos y es apto para superficie y empotrar. Mide 45x45 mm y dispone de función acústica. El mecanismo contiene piezas metálicas con aislamiento libre de halógenos para proporcionar una mayor seguridad a las personas en el hogar. El embellecedor está fabricado en termoplástico. Se trata de un producto que cumple con la normativa y puede resistir temperaturas extremas. Sin embargo, es recomendable colocarlo a una temperatura ambiente de entre 0 y 40º para una óptima conservación. Corresponde a la serie Simon 27 Play, una colección que propone un concepto revolucionario y cuyos mecanismos logran crear una atmósfera ideal gracias a su extensa gama de colores y acabados. La serie brinda todo tipo de soluciones para cualquier hogar, establecimientos comerciales, etc.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON