SIMON - Zumbador SIMON 27 con regulador tono 125/220V marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Altavoz

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Color - Beige

  • Tensión nominal - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27806-32

Ref.Sonepar

16620

EAN

8421053253434

Sistemas de montaje:

Altavoz

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Beige

Tensión nominal:

230 V

Perteneciente a la gama de mecanismos con sistema de empotrado, este zumbador de la serie Simon 27 Play es de color marfil. Tiene forma cuadrada y medidas de 45 x 45 mm. Para conseguir la estructura completa, se recomienda añadir el marco en el mismo color que el mecanismo. Aprovechando que la colección Simon 27 Play ofrece múltiples posibilidades a la hora de la personalización, también se pueden añadir, al marco anterior, fundas en el color que se prefiera.Todo esto es posible porque Simon 27 Play ofrece, en diseño y colores, un mundo infinito de combinaciones!!Se puede instalar en superficie y también es apto para empotrado. Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.Es compatible con elementos de 230 V de tensión y el embornamiento se realiza mediante tornillo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON