SIMON - Zumbador SIMON 270 230V negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Altavoz
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP) - IP20
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000806-098
Ref.Sonepar
708444
EAN
8421053266632
Sistemas de montaje:
Altavoz
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Color:
Negro
Tensión nominal:
230 V
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


