SIMON - Zumbador SIMON 31 125-220V blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Altavoz

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Color - Blanco

  • Tensión nominal - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31806-30

Ref.Sonepar

17072

EAN

8421053006542

Sistemas de montaje:

Altavoz

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Blanco

Tensión nominal:

230 V

Este zumbador es un producto perteneciente a la serie Simon 31. Está diseñado para alimentación de 230 voltios y viene con regulación de tono. Se presenta en un clásico color blanco que quedará ideal en el lugar de la estancia donde se ubique, integrándose con cualquier tipo de estética. El zumbador se compone de dos módulos y tiene unas dimensiones de 64 x 65 milímetros. Su instalación es sumamente sencilla. Su embornamiento es a tornillo y necesita un pelado de cable de 12 milímetros. El producto admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 milímetros. Simon utiliza materiales de primera calidad para fabricar sus productos con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento técnico y alargar su vida útil. En ese sentido, el zumbador está hecho con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y su embellecedor es de termoplástico metalizado. Además de dorar de gran resistencia al producto, estos materiales hacen que el dispositivo no contribuya a la propagación de las llamas en caso de incendio, confiriéndole gran seguridad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON