SIMON - Zumbador SIMON 31 125-220V marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Altavoz

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Color - Beige

  • Tensión nominal - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31806-31

Ref.Sonepar

17073

EAN

8421053007532

Sistemas de montaje:

Altavoz

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Beige

Tensión nominal:

230 V

El Zumbador de 230V~ de la serie Simon 31 cuenta con regulación de tono y conexión a tornillo, que está disponible en unos versátiles acabados en color marfil. Para conseguir una armonía perfecta, no olvides elegir las teclas y tapas en el mismo acabado. Un mecanismo de 64x65 que, gracias a su fabricación con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico de gran calidad, logra ofrecer la mejor funcionalidad a precios imbatibles. Y es que en nuestra serie Simon 31 encontrarás excelentes soluciones para tu hogar sin arruinar por ello tu bolsillo, ni mucho menos renunciar a la calidad y tranquilidad que nuestra firma ofrece. Todo ello gracias a nuestro compromiso por ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON