Sin Marca - ABRAZADERA PEGADA PARED R373 65MM BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
041211
Ref.Sonepar
745478
EAN
8426621412114
Abrazadera pared Serie Omega R373 65mm, blanco. Accesorio para la evacuación de aguas pluviales en cubiertas inclinadas, adaptados a las necesidades estéticas y funcionales de cada instalación. Tratados para presentar unos óptimos comportamientos y resistencia a los rayos UV.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca