Sin Marca - ABRAZADERA R388 65MM BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
041091
Ref.Sonepar
745465
EAN
8426621410912
Abrazadera bajante cuadrada Serie Omega, R388 65mm color blanco. Accesorio para la evacuación de aguas pluviales en cubiertas inclinadas, adaptados a las necesidades estéticas y funcionales de cada instalación. Tratados para presentar unos óptimos comportamientos y resistencia a los rayos UV.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca