Sin Marca - BANDEJA INSTALACIÓN 3M, 100MMX60MM SENZIMIR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3000 mm
Perforación pared lateral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RI6010S
Ref.Sonepar
389189
EAN
8499094672194
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3000 mm
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


