Fin de vida

Sin Marca - CAMARA TBK-BUL4741EIR 4IN1

CopiarCopiar
Sin Marca - CAMARA TBK-BUL4741EIR 4IN1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

344201003

Ref.Sonepar

204990

EAN

8499210038286

Cámara bullet 4 en 1 TBK-BUL4741EIR (salida de vídeo seleccionable HD-TVI, AHD, HD-CVI, o analógica), de resolución 1080P, con óptica varifocal 2,8-12 mm (con ajuste externo de la óptica). Día/Noche con conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/2,7", sensibilidad: 0.1 lux (F1.2). 42 LEDs IR con un alcance de 30 metros. BLC automático y Balance de Blancos automático. Soporte pasacable a pared incluido. Protección ambiental IP65, Alimentación: 12 VDC 900mA (Fuente no incluida). Dimensiones: 270.5 x Ø 93 mm.

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca