Fin de vida

Sin Marca - CLAVIJA AEREA 3P+T 32A 380V ROJA IP44

CopiarCopiar
Sin Marca - CLAVIJA AEREA 3P+T 32A 380V ROJA IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS264

Ref.Sonepar

471175

EAN

4015394001652

Clavija con referencia 264. Clavija con toma de corriente CEE. De la serie AM-TOP ( prensaestopas roscado, carcasa de una pieza y bornes de tornillo). Con tensión de 380V e intensidad de 32A y 2 polos + tierra. Con una protección de IP 44, IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Las bases y clavijas CEE de Mennekes están reconocidas internacionalmente por su alta calidad verificada por informes de ensayos independientes realizados por el Instituto Vde que implica el reconocimiento en diferentes países. De color rojo.

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca