Sin Marca - COBRE DESNUDO DE 16 - CU16

CopiarCopiar
Sin Marca - COBRE DESNUDO DE 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 16 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 4.9 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CU16

Ref.Sonepar

381866

EAN

8499215517489

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

16 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

4.9 mm

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca