Sin Marca - Codo 67° bajante M-H CN8GT blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
044206
Ref.Sonepar
488922
EAN
8426621066966
Codo bajante macho-hembra. Ángulo 87° 30. Color blanco. Accesorio para la evacuación de aguas pluviales en cubiertas inclinadas, adaptados a las necesidades estéticas y funcionales de cada instalación. Tratados para presentar unos óptimos comportamientos y resistencia a los rayos UV.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca