Sin Marca - Codo bajante M-H 87° 30' CR8GT diámetro 80 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038021
Ref.Sonepar
767176
EAN
8426621380215
Codo bajante macho-hembra. Ángulo 87°-30’. 80mm de diámetro, color blanco. Accesorio para la evacuación de aguas pluviales en cubiertas inclinadas, adaptados a las necesidades estéticas y funcionales de cada instalación. Tratados para presentar unos óptimos comportamientos y resistencia a los rayos UV.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca