Sin Marca - Codo diámetro 67° 30' R390 65mm blanco - 041121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
041121
Ref.Sonepar
745479
EAN
8426621411216
Codo 67 30' bajante cuadrada Serie Omega, R390 65mm color blanco. La conexión macho entra en el interior del tubo bajante. Accesorio para la evacuación de aguas pluviales en cubiertas inclinadas, adaptados a las necesidades estéticas y funcionales de cada instalación. Tratados para presentar unos óptimos comportamientos y resistencia a los rayos UV.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca