Sin Marca - CUERDA SEMIESTÁTICA BOA Ø10,5MM 40METROS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101007800051
Ref.Sonepar
700868
EAN
8436028793839
La cuerda Boa es nuestra cuerda semiestática de 10,5mm de diámetro fabricadas con mucha dedicación. Han sido diseñadas para buscar el equilibrio perfecto entre resistencia y flexibilidad manteniendo sus características iniciales durante más tiempo.Un extremo de la cuerda llega cosido y con guardacabo, y se incluye un mosquetón de acero con rosca.Están equipadas con chip Irucheck NFC, para una eficaz gestión e inspección del equipo.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca