Sin Marca - CURVA ENCHUFABLE GRIS 40 - CEG40

CopiarCopiar
Sin Marca - CURVA ENCHUFABLE GRIS 40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Para diámetro nominal de tubo - 40 mm

  • Modelo - Conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CEG40

Ref.Sonepar

720160

EAN

8499210375954

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Para diámetro nominal de tubo:

40 mm

Modelo:

Conexión

Con manguito:

sí

Color:

Gris

Ángulo del arco:

90 °