Sin Marca - CURVA ENCHUFABLE GRIS 50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 50 mm
Modelo - Conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CEG50
Ref.Sonepar
720161
EAN
8499210375978
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
50 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Color:
Gris
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


