Sin Marca - DISC SLIM SURFACE Ø 300 MM BCO. 24W 3000K PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SWWO3P
Ref.Sonepar
787244
EAN
8499211366814
La luminaria de techo Disc Slim superficie 24W 1800lm 3000K diámetro 300mm Push blanco de la marca KOHL LIGHTING es una solución eficiente y moderna para la iluminación de espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria cuenta con un sistema de regulación Push y una temperatura de color de 3000K para crear una luz cálida y acogedora. Su diseño redondo y acabado en blanco la convierten en una opción versátil y elegante para cualquier ambiente. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, esta luminaria ofrece una eficiencia energética de clase A y cuenta con una garantía de 3 años. Su instalación en superficie es sencilla y segura, cumpliendo con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 43. La luminaria de techo Disc Slim es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


