Sin Marca - Filtro X-347 100micras conexión BSP 1" azul

CopiarCopiar
Sin Marca - Filtro X-347 100micras conexión BSP 1" azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

091070

Ref.Sonepar

626791

EAN

8426621062739

Filtro x-347 100 micras conexión BSP 1", color azul. Filtmaster es un sistema modular de filtrado, con medios filtrantes en malla y anillas. Disponible en 25, 50, 100, 130 y 200 microns, con una gama aplicable tanto en bajos volúmenes (hasta 15 m3/h), como caudales de hasta más de 600 metros cúbicos de capacidad. Los filtros de 2”, 3” y 4” permiten múltiples configuraciones para crear versiones manuales, hidro-ciclónicas y auto-limpiantes.

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca