Sin Marca - Fuente de alimentación LRS-75-24 de 24 VDC 75W con IP 20 no regulable

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para tensión constante -

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Potencia de salida desde/hasta - 75...75 W

  • Clase de protección - I

  • Longitud - 99 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09250383

Ref.Sonepar

313256

EAN

8435517503232

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia de salida desde/hasta:

75...75 W

Clase de protección:

I

Longitud:

99 mm

Anchura:

97 mm

Altura:

30 mm

Intervalo de tensión secundario 24...24 V, Potencia de salida desde/hasta 75...75 W

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca