Sin Marca - HRC FUSE- LINK 630A/1250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6205
Ref.Sonepar
190523
EAN
8499216682896
El Fusible Cooper Bussmann 630A 1250V 3SHTAR CU de EATON es un componente esencial para la protección de circuitos eléctricos. Este fusible de alta capacidad, con una corriente nominal de 630A y una tensión nominal de 1250V, es ideal para instalaciones que requieren una protección robusta y confiable. Su diseño 3SHTAR CU proporciona una interrupción de alta velocidad, minimizando el riesgo de daños por sobrecorriente. Como parte de la gama de productos de EATON, este fusible se beneficia de la experiencia y la innovación de una marca líder en el sector de la energía eléctrica. Su construcción de cobre garantiza una conductividad eléctrica excepcional, mientras que su robustez y durabilidad aseguran un rendimiento fiable a largo plazo.
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca