Sin Marca - KGS.CABLE CU 50 MM. - ROLLO -25KG - CCU50R

CopiarCopiar
Sin Marca - KGS.CABLE  CU 50 MM. - ROLLO -25KG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 50 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 8.7 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CCU50R

Ref.Sonepar

691989

EAN

9999900507379

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

50 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

8.7 mm

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca