Sin Marca - LAMPARA MINI-MAGNOLIA 50W E27 6500K LDC0368815

CopiarCopiar
Sin Marca - LAMPARA MINI-MAGNOLIA 50W E27 6500K LDC0368815

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 50...50 W

  • Forma de lámpara - Otros

  • Tipo de casquillo - E27

  • Temperatura de color - 6500...6500 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LDC0368815

Ref.Sonepar

365957

EAN

8423201003687

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

50...50 W

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

6500...6500 K

Designación de lámpara:

Otros

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca