Sin Marca - LED REGLETA SLIM 36W 120CM 1700LM 4500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Medio distribuidor de luz - Lente/óptica/panel difusor
Potencia máxima del sistema - 36 W
Temperatura de color - 4500...4500 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
757 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
187230
Ref.Sonepar
401765
EAN
8499211975016
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Potencia máxima del sistema:
36 W
Temperatura de color:
4500...4500 K
Longitud:
1200 mm
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


