Sin Marca - Luminaria TSL LS7977 2.507mm 4.000K 83W 6.250lm ON/OFF - 10119003AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10119003AN
Ref.Sonepar
650329
EAN
8499161401887
Luminaria TSL LS7977 2.507mm 4.000K 83W 6.250lm ON/OFF. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.