Sin Marca - M. TU. CU RECOCI. CROMO 10X1 (25MT) - 9026643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Cobre
Diámetro de tubería exterior - 10 mm
Grosor de pared - 1 mm
Dureza, cobre - Semiduro
Dureza del extremo de cobre - Semiduro
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
9026643
Ref.Sonepar
396701
EAN
9999980393275
Material:
Cobre
Diámetro de tubería exterior:
10 mm
Grosor de pared:
1 mm
Dureza, cobre:
Semiduro
Dureza del extremo de cobre:
Semiduro
Recocido:
sí
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Protección de la superficie en el interior:
Sin tratamiento
Con revestimiento:
no
Tapado:
no
Quemado:
no
Con juego de montaje:
no
Médicamente limpio:
sí
Con racor adaptador:
no
Sin fisuras:
sí
Presión máx.:
96 bar
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


