Sin Marca - Mando a distancia IR-CDS-FP gris

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92396

Ref.Sonepar

427139

EAN

4007529923960

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para el ajuste y cambio de parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. . Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR cuando está oscuro o nublado de 5 a 6 m y de 2 a 3 cuando hay sol. Dimensiones 80x60x8 mm.

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca