Sin Marca - Mando a distancia IR-PD9-E

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92077

Ref.Sonepar

398004

EAN

4007529920778

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. Batería: 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor de IR en oscuro o nublado de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 . Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca