Sin Marca - MANGUITO ENCHUFABLE GRIS 40MM

CopiarCopiar
Sin Marca - MANGUITO ENCHUFABLE GRIS 40MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG40

Ref.Sonepar

720193

EAN

8499210376579

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

40 mm

Color:

Gris

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca