Sin Marca - MANGUITO PVC LIBRE HALOGENOS 20

CopiarCopiar
Sin Marca - MANGUITO PVC LIBRE HALOGENOS 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos - sí

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MANLH20

Ref.Sonepar

720185

EAN

8499210376418

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Color:

Gris

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca