Sin Marca - ML.TUBO CU BARRA REFR.EN12735 5/8"0.0315 (15,88X0,8) - 0080749
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Cobre
Diámetro interior nominal - 5/8 pulgada (16)
Grosor de pared - 0.8 mm
Dureza, cobre - Duro
Dureza del extremo de cobre - Duro
Packaging
5 metro
Referencia del fabricante
0080749
Ref.Sonepar
694566
EAN
9999900808223
Material:
Cobre
Diámetro interior nominal:
5/8 pulgada (16)
Grosor de pared:
0.8 mm
Dureza, cobre:
Duro
Dureza del extremo de cobre:
Duro
Recocido:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Protección de la superficie en el interior:
Sin tratamiento
Con revestimiento:
no
Tapado:
no
Quemado:
no
Con juego de montaje:
no
Médicamente limpio:
sí
Con racor adaptador:
no
Sin fisuras:
sí
Presión máx.:
61 bar
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


