Sin Marca - ML.TUBO CU BARRA REFR.EN12735 7/8"0.040 (22,22X1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Cobre
Grosor de pared - 1 mm
Dureza, cobre - Duro
Dureza del extremo de cobre - Duro
Recocido - no
Packaging
5 metro
Referencia del fabricante
0080752
Ref.Sonepar
694568
EAN
9999900808247
Material:
Cobre
Grosor de pared:
1 mm
Dureza, cobre:
Duro
Dureza del extremo de cobre:
Duro
Recocido:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Protección de la superficie en el interior:
Sin tratamiento
Con revestimiento:
no
Tapado:
no
Quemado:
no
Con juego de montaje:
no
Médicamente limpio:
sí
Con racor adaptador:
no
Sin fisuras:
sí
Presión máx.:
54 bar
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


