Sin Marca - NEXANS SIWO-KUL B10 1.1KV 1X35MM NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aislamiento del núcleo - Goma
Con conductor de protección - no
Material funda exterior - Poliuretano (PUR)
Color cubierta - Negro
Geometría del cable - Redondo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10135991
Ref.Sonepar
842120
EAN
7611755564629
Aislamiento del núcleo:
Goma
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Diámetro exterior aprox.:
11.6 mm
Tensión nominal U0:
1.1 kV
Tensión nominal U:
1.5 kV
Peso:
366 kg/km
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


