Sin Marca - PILA BOTON CR1620 3V LITIO

CopiarCopiar
Sin Marca - PILA BOTON CR1620 3V LITIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Litio

  • Tensión nominal - 3 V

  • Capacidad - 70 mAh

  • Indicación IEC - CR 1620

  • Altura incluido el poste - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6620101401

Ref.Sonepar

360313

EAN

4008496276936

Modelo:

Litio

Tensión nominal:

3 V

Capacidad:

70 mAh

Indicación IEC:

CR 1620

Altura incluido el poste:

2 mm

Diámetro:

16 mm

Peso:

3.06 g

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca