Sin Marca - PILA BOTON CR2032 3V LITIO

CopiarCopiar
Sin Marca - PILA BOTON CR2032 3V LITIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Litio

  • Tensión nominal - 3 V

  • Capacidad - 230 mAh

  • Indicación IEC - CR 2032

  • Altura incluido el poste - 32 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6032101401

Ref.Sonepar

360310

EAN

4008496276882

Modelo:

Litio

Tensión nominal:

3 V

Capacidad:

230 mAh

Indicación IEC:

CR 2032

Altura incluido el poste:

32 mm

Diámetro:

20 mm

Peso:

4.86 g

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca