Sin Marca - Prensaestopas ST poliamida 6 PG21 gris claro

CopiarCopiar
Sin Marca - Prensaestopas ST poliamida 6 PG21 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BS-16

Ref.Sonepar

424265

EAN

7630030290671

Para aquellas aplicaciones en las que la protección mecánica del cable no es un requerimiento ABB ofrece soluciones para proteger sistemas eléctricos mediante el uso de prensaestopas de alta especificación que proporcionan estanqueidad y fijación óptima de los cables para aumentar la durabilidad del sistema. ABB cuenta con una amplia gama de soluciones, incluyendo productos para aplicaciones industriales, maquinaria y otras instalaciones eléctricas. Además, tienen una gama específica para aplicaciones exigentes, como rangos de temperaturas altas, resistencia a aceites y rayos UV, compatibilidad electromagnética, aplicaciones alimentarias, entornos altamente corrosivos y zonas ATEX. La gama también incluye una variedad de accesorios, como contratuercas, tapones, y ampliadores y reductores, para asegurar una instalación adecuada y segura. Los prensaestopas no metálicos de ABB proporcionan un grado de estanqueidad y sellado seguro y fiable en el paso de cables. Están diseñados para la protección contra la entrada de polvo y líquidos al tener un índice IP68, y actúa también fijando el cable ante posibles requerimientos mecánicos. Los prensaestopas proporcionan una entrada sellada en armarios, motores, paneles o cualquier otro dispositivo, limitando la entrada de agua y polvo. Se encuentran dentro de esta categoría los prensaestopas NCGS en forma de espiral, las NPG de conexión rápida o los prensaestopas NCG en color negro.

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca