Sin Marca - PUK MKD-40 GRAPA SUJECIÓN

CopiarCopiar
Sin Marca - PUK MKD-40 GRAPA SUJECIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Con rosca interior

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MKD40

Ref.Sonepar

538680

EAN

8499094345142

Modelo:

Con rosca interior

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Grosor de borde:

20...40 mm

Carga neta permitida:

1300 N

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca