Sin Marca - RETRACTIL IRUDEK MINIBLOCK SE-C "CERTIFICADO ARISTA VIVA" - 100307700035

CopiarCopiar
Sin Marca - RETRACTIL IRUDEK MINIBLOCK SE-C "CERTIFICADO ARISTA VIVA"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100307700035

Ref.Sonepar

700226

EAN

8436028795109

Anticaídas retráctil ligero con cinta de 2m de longitud. Este dispositivo destaca por su sencillez en el uso, evitando la necesidad de conocimientos específicos. Dispone de frenado mecánico, consiguiendo un frenado rápido y seguro. En caso de caída, el dispositivo reduce la fuerza impacto por debajo de 6kN. Dispositivo certificado para trabajos horizontales contra el riesgo de arista viva conforme a RFU/VG 11.060 (máx. 100Kg) y trabajos en factor 2. Dispone de anilla giratoria superior para evitar enredos y mosquetón automático de 21,5mm de apertura.