Sin Marca - ROLLO TUBO CU FRIO 1/2" X 0.8 EN12735 (12,7X0,8) - 7130345
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Cobre
Diámetro interior nominal - 1/2 pulgada (15)
Grosor de pared - 0.8 mm
Dureza, cobre - Semiduro
Dureza del extremo de cobre - Semiduro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7130345
Ref.Sonepar
692549
EAN
9999960318076
Material:
Cobre
Diámetro interior nominal:
1/2 pulgada (15)
Grosor de pared:
0.8 mm
Dureza, cobre:
Semiduro
Dureza del extremo de cobre:
Semiduro
Recocido:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Protección de la superficie en el interior:
Sin tratamiento
Con revestimiento:
no
Tapado:
no
Quemado:
no
Con juego de montaje:
no
Médicamente limpio:
sí
Con racor adaptador:
no
Sin fisuras:
sí
Presión máx.:
58 bar
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


