Sin Marca - SER_MI M0=18NM 400V EJE LISO IP64 ENC MULTI

CopiarCopiar
Sin Marca - SER_MI M0=18NM 400V EJE LISO IP64 ENC MULTI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2208-3AC00-0SA0

Ref.Sonepar

544509

EAN

4025515679929

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0=18 Nm, Pn = 3,05 kW a Nn = 2000 1/min (380-480 V), Pn = 1,74 kW a Nn = 1000 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D 32 × 58 mm, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de Sin Marca

Descubra la serie Sin Marca